Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAKITA 141A57-9 Protecție roți, pentru roți cu diametru maxim de 9 inchi | CN9ARD 379EC1

MAKITA 141A57-9 Wheel Guard, For 9 Inch Max Wheel Dia

În stoc
Articol: CN9ARD Model: 141A57-9Crucea Ref: 379EC1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€55.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata de protecție

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
MAKITA 199709-0 Protectie roata, pentru roata cu diametrul maxim de 4 1/2 inch | CN9ARA 780AW2 199709-0€22.60
MAKITA 199710-5 Protecție roți, pentru roți cu diametru maxim de 5 inchi | CN9ARB 780AW3 199710-5€22.60
MAKITA 195773-9 Protectie roata, pentru roata cu diametrul maxim de 5 inch | CN9ARC 46AD59 195773-9€61.76
MAKITA 123144-0 Apărător de roată fără scule, dimensiune 4-1/2 inch | CT2DQM 43DN25 123144-0€33.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA 141A57-9 Wheel Guard, For 9 Inch Max Wheel Dia
€55.82 /unitate