Rindeau MAKITA 1806B, 10.9 A, 15000 RPM, 6-3/4 inch | AA6RZU 14U127

MAKITA Rindeau 1806B, 10.9 A, 15000 rpm, 6-3/4 inch

În stoc
Articol: AA6RZU Model: 1806BCrucea Ref: 14U127

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,607.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaboteză
Amplificatoare @ 120V10.9
RulmențiMinge și rolă
Adâncimea tăieturii1/16 în.
RPM fără încărcare15000
Lungimea sculei20.25 "
Greutatea sculei19.8 Lb.
Lăţime6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.6925
Înălțimea navei (cm)20.9
Lungimea navei (cm)61.32
Lățimea navei (cm)32.31
Codul HS8465920037
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Ideal pentru netezirea marginilor de lemn aspre și inegale, nivelarea grinzilor podelei și conicerea suprafețelor din lemn
    • 10.9 Un motor puternic care oferă 15000 rpm pentru performanțe îmbunătățite
    • Capul tăietor cu 2 lame oferă 30000 de tăieri pe minut și asigură îndepărtarea rapidă a materialului
    • Buton de blocare pentru a preveni deschiderea accidentală a comutatorului și bază din aluminiu prelucrată cu precizie, cu o talpă robustă pentru o stabilitate sporită
    • Mânerele din față și din spate aliniate corespunzător pentru o funcționare echilibrată
    • Vine echipat cu un ansamblu suport de ascuțit, o cheie, o rigură de ghidare, o rigură triunghiulară, un set de lame și o cutie de scule din lemn

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare @ 120VArticolRPM fără încărcareLungimea sculeiGreutatea sculeiLăţimePkg. Cant.Preț
MAKITA KP0800K Kit Rindea 3-1/4 inch 6.5 A | AA6LEX 14F142 KP0800K6.5Raboteză1700011.25 "5.7 lb.3.25 "1€336.68
MAKITA KP0810 Rindea 3-1/4 inch 7.5 A | AA6LEY 14F143 KP08107.5Raboteză1600011.375 "7.3 lb.3.25 "1€490.82
Rindea MAKITA KP312, 12-1/4 inch, 15 A | AA6LEZ 14F144 KP31215Raboteză12000---1€4,635.21
MAKITA 1912B Rindea 4-3/8 In | AA6RZV 14U128 1912B7.5Raboteză1600014 "9.3 lb.4.38 "1€688.19
MAKITA D-17223 Set lame de rindeau din carbură, dimensiune 3-1/4 inch | CT2DCC 24Y428 D-17223-Accesoriu----1€99.44
MAKITA 793346-8 Lama Rindea Model 2012 Si 2012Nb, 2012/2012NB, Otel | CT2DCE 24Y423 793346-8-Raboteză----1€104.02
Lama de rindeau MAKITA D-70910, 1805B, otel, 2 buc | CT2DCF 793ZZ4 D-70910-Lamă----1€90.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA Rindeau 1806B, 10.9 A, 15000 rpm, 6-3/4 inch
€1,607.18 /unitate