Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAKITA 197210-9 Carcasă pentru scule de blocare 15-1/2 inchi lățime x 4-3/8 inchi înălțime | AH9UZL 44YV58

MAKITA 197210-9 Carcasă pentru scule de blocare 15-1/2 inch lățime x 4-3/8 inch înălțime

În stoc
Element: AH9UZL Model: 197210-9Crucea Ref: 44YV58
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
€99.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrumentul Case
CuloriTeal
MaterialPlastic
Adâncimea totală11.625 "
Lățimea totală15.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.602
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)40.39
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăPreț
MAKITA 197211-7 Carcasă pentru scule de blocare 15-1/2 inch lățime x 6-1/2 inch înălțime | AH9UZK 44YV57 197211-711.625 "€128.72
MAKITA 197213-3 Carcasă pentru scule de blocare 15-1/2 inch lățime x 12-1/2 inch înălțime | AH9UZN 44YV61 197213-311.625 "€210.46
MAKITA 197212-5 Carcasă pentru scule de blocare 15-1/2 inch lățime x 8-1/2 inch înălțime | AH9UZQ 44YV63 197212-56.25 "€166.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA 197210-9 Carcasă pentru scule de blocare 15-1/2 inch lățime x 4-3/8 inch înălțime
€99.06 /unitate