Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Trimmer laminat MAKITA 3709, capacitate pinza de 1/4 in, motor de 4.0 amperi pentru 30000 rpm | AA6LXE 14G989

MAKITA 3709 Trimmer laminat, capacitate pinza de 1/4 in, motor de 4.0 amperi pentru 30000 rpm

În stoc
Articol: AA6LXE Model: 3709Crucea Ref: 14G989

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€230.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrimmer laminat
Amplificatoare @ 120V4
Material de bazaPlastic
RulmențiMinge
Capacitate colet1 / 4 "
RPM fără încărcare30000
IntrerupatorComuta
Lungimea sculei7.875 "
Greutatea sculei3.3 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4
Înălțimea navei (cm)15.62
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)15.32
Codul HS8465910078
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Echipat cu un motor puternic de 4.0 AMP capabil să ofere viteze de până la 30000 rpm pentru tunderea lină și aplicații de rutare ușoară
    • Design subțire și compact, cu o mână cauciucată pentru un control excelent și ușurință în utilizare
    • Mecanismul butonului de reglare cu cremalieră și pinion oferă o reglare precisă și precisă a adâncimii
    • Baza transparentă permite o vizualizare clară a marginii de tăiere
    • Include clemă de 1/4 inch, ghidaj de tuns, ghidaj de șablon, bit drept, chei și deflector de așchii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA 3709 Trimmer laminat, capacitate pinza de 1/4 in, motor de 4.0 amperi pentru 30000 rpm
€230.93 /unitate