Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAKITA B-43290 Priză tubulară 3 inch lungime 1/4 inch hexagonal | AH9MUV 40KG34

MAKITA B-43290 Priză tubulară 3 inch lungime 1/4 inch hexagonal

În stoc
Articol: AH9MUV Model: B-43290Crucea Ref: 40KG34
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
€73.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHuts Nutsetter
Metoda de aplicareImpactul
finalizareaRezistent la coroziune
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
MaterialOţel
Lungime totală3"
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.059
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Evaluarea impactului: Da
    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungime totalăPreț
MAKITA B-43321 Priză tubulară 18 inch lungime 9/16 inch drive | AH9MUR 40KG31 B-433219 / 16 "18 "€134.06
MAKITA B-43371 Priză tubulară 18 inch lungime 3/4 inch drive | AH9MUT 40KG32 B-433713 / 4 "18 "€123.03
MAKITA B-43359 Priză tubulară 6 inch lungime 3/4 inch drive | AH9MUU 40KG33 B-433593 / 4 "6"€86.55
MAKITA B-43309 Priză tubulară 6 inch lungime 9/16 inch drive | AH9MUW 40KG35 B-433099 / 16 "6"€77.33
MAKITA B-43365 Priză tubulară 12 inch lungime 3/4 inch drive | AH9MUX 40KG36 B-433653 / 4 "12 "€96.98
MAKITA B-43343 Priză tubulară 3 inch lungime 3/4 inch drive | AH9MUY 40KG37 B-433433 / 4 "3"€80.66
MAKITA B-43337 Priză tubulară 24 inch lungime 9/16 inch drive | AH9MUZ 40KG38 B-433379 / 16 "24 "€166.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA B-43290 Priză tubulară 3 inch lungime 1/4 inch hexagonal
€73.99 /unitate