Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de scule oscilante MAKITA TM3010CX1, 6000 - 20000, unghi de oscilație de 3.2 grade, curent 3 A | CV4NLT 20UJ26

MAKITA Kit de scule oscilante TM3010CX1, 6000 până la 20000, unghi de oscilație de 3.2 grade, curent 3 A

În stoc
Articol: CV4NLT Model: TM3010CX1Crucea Ref: 20UJ26

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€359.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTool Kit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA Kit de scule oscilante TM3010CX1, 6000 până la 20000, unghi de oscilație de 3.2 grade, curent 3 A
€359.50 /unitate