Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub autopiercing MALCO HW8X3/4ZT, lungime 3/4 inch, 1000 buc | AB9EJE 2CJX6

MALCO HW8X3/4ZT Șurub autopiercing, lungime 3/4 inch, 1000 buc.

În stoc
Element: AB9EJE Model: HW8X3 / 4ZTCrucea Ref: 2CJX6
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
€69.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoperforant
Tipul de unitateSlotat / Hex
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.11 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8225
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318141060
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiTip capLungimePreț
Șurub autopiercing MALCO HW8X1/2ZT, lungime 1/2 inch, 1000 buc | AB9EJD 2CJX5 HW8X1 / 2ZTSlotat / Hex1 / 4 "Simplu0.375 "0.11 "Șaibă hexagonală1 / 2 "€53.52
MALCO HW8X1ZT Șurub autopiercing, 1 inch lungime, 500 buc | AB9EJF 2CJX7 HW8X1ZTSlotat / Hex1 / 4 "Simplu0.375 "0.11 "Șaibă hexagonală1"€55.95
Șurub autopiercing MALCO HW8X1-1/2ZT, lungime 1-1/2 inch, 250 buc | AB9EJG 2CJX8 HW8X1-1 / 2ZTSlotat / Hex1 / 4 "Simplu0.375 "0.11 "Șaibă hexagonală1.5 "€40.41
MALCO HW8X2ZT Șurub autopiercing, dimensiune #8, lungime 2 inchi, fantă/hexagonală, 250 buc | AB9EJH 2CJX9 HW8X2ZTSlotat / Hex1 / 4 "Simplu0.375 "0.11 "Șaibă hexagonală2"€53.28
MALCO PO8X2ZWT Șurub autopiercing, dimensiune #8, lungime 2 inchi, Phillips, 250 buc | AB9EJJ 2CJY1 PO8X2ZWTPhillips#2Zincat cu cap alb pictat0.312 "0.152 "Oval2"€66.94

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MALCO HW8X3/4ZT Șurub autopiercing, lungime 3/4 inch, 1000 buc.
€69.25 /ambalaj