Sârma de blocare Malin Co. 34-0200-005S contracarează șuruburile slăbite prin strângere suplimentară, blocându-le în poziție la fel de sigur ca o încuietoare. Atunci când menținerea unei poziții este crucială, cum ar fi în echipamentele industriale, avioane, vehicule în mișcare și nave maritime, întărește șuruburile, piulițele și elementele de fixare.
Caracteristici:
- Firul de blocare Malin Co. 34-0200-005S are coduri de culoare, oferind o identificare ușoară a firului de blocare.
- Are o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista ruginii și coroziunii în medii marine dure și este ușor de modelat și modelat.
- Modelele selectate sunt ambalate într-un recipient reciclabil din polietilenă de înaltă densitate pentru a proteja împotriva grăsimilor și a materialelor corozive.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce lucruri ar trebui să ținem cont înainte de a folosi un fir de blocare?
A.
- Firele de blocare nu trebuie instalate în așa fel încât să fie supuse la frecare, la oboseală prin vibrații sau la o tensiune suplimentară, alta decât tensiunea impusă firului pentru a preveni slăbirea.
- Asigurați-vă că unitățile care urmează să fie blocate și conectate sunt strânse corespunzător.
- Nu este recomandată strângerea inferioară sau excesivă pentru a obține o aliniere adecvată a găurilor.
Î. De ce sunt folosite tenditoarele și piulițele de blocare a sârmei?
A. Blocarea pozitivă a sârmei, cunoscută adesea sub denumirea de cablaj de siguranță, este o formă de mecanism de blocare utilizată pentru a securiza șuruburile cu cap, piulițele, capetele șuruburilor și butoaiele de închidere care nu pot fi asigurate altfel. În locurile în care vibrațiile ar putea elibera un șurub, este necesar un fir de siguranță.
Î. Ce material alcătuiește Lockwire?
A. Multe aliaje, inclusiv Monel, Inconel, oțel inoxidabil, oțel carbon, aluminiu și chiar cupru sunt folosite pentru a face sârmă tradițională de blocare de siguranță.