Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARADYNE M123K Ventilator de racire 12 inch 12 Vdc 1155 Cfm | AD2GLW 3PDR3

MARADYNE M123K Ventilator de racire 12 inch 12 Vdc 1155 Cfm

În stoc
Articol: AD2GLW Model: M123KRef încrucișat: 3PDR3
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
€320.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator răcire
Tip rulmentManșon
CFM @ 0.000-In. SP1155
CFM @ 0.125-In. SP1000
CFM @ 0.250-In. SP700
CFM @ 0.375-In. SP500
CFM @ 0.500-In. SP255
Amplificatori de încărcare completă7.7
Înălţime13.25 "
Max. Temperatura ambientală.200 F
Max. Adâncime2-1/2 "
Carcasa motoruluiTotal închis
Tipul motoruluiDC
Poziție de montareVertical
Numărul de lame10
Elice Dia.12 "
Material eliceNylon umplut cu sticlă
TipDe înaltă performanță
Voltaj12 VDC
Watts130
Lăţime12.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8414596040
Tara natalaTR

Variante de produs

ProdusModelMax. AdâncimeCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCarcasa motoruluiPoziție de montareElice Dia.TipWattsPreț
MARADYNE M103K Ventilator de racire 10 inchi 12 Vdc 950 Cfm | AD2GLV 3PDR2 M103K2-1/2 "950900Total închisVertical10 "De înaltă performanță130€278.86
MARADYNE M146K Ventilator de racire 14 inch 12 Vdc 1555 Cfm | AD2GLX 3PDR4 M146K2-7/8 "15551400Total închisVertical14 "De înaltă performanță160€361.97
MARADYNE M166K Ventilator de racire 16 inch 12 Vdc 1810 Cfm | AD2GLY 3PDR5 M166K2-7/8 "18101600Total închisVertical16 "De înaltă performanță160€321.45
MARADYNE M162K Ventilator de racire 16 inch 12 Vdc 2170 Cfm | AD2GLZ 3PDR6 M162K3-3/8 "21701950Total închisVertical16 "De înaltă performanță225€354.89
MARADYNE M122K Ventilator de răcire reversibil 12 inci diametru 12vdc | AG2YQE 32PF41 M122K3-3/16 "15951565IP68 sigilatVerticală sau orizontală12 "Reversibil225€275.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARADYNE M123K Ventilator de racire 12 inch 12 Vdc 1155 Cfm
€320.82 /unitate