MARATHON MOTORS 048A11O1774 X035 Motor HVAC | AJ2KXD X035

MARATHON MOTORS 048A11O1774 X035 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2KXD Model: 048A11O1774Crucea Ref: X035

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€111.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăAOM CONTINUĂ
EficiențăN / A %
ÎmprejmuireOPAO
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă4.15
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.246
MontareThree Mount Lug
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1075
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat (numai sub rotorul blocat)
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)40.18
Lățimea navei (cm)31.9
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: PSC 4 SPEED
    • Cod KVA: B
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 10
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1774 X035 Motor HVAC
€111.22 /unitate