MARATHON MOTORS 048A11O1875 X039 Motor HVAC | AJ2LPX X039

MARATHON MOTORS 048A11O1875 X039 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2LPX Model: 048A11O1875Crucea Ref: X039

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€669.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăAOM CONTINUĂ
Eficiență64%
ÎmprejmuireOPAO
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă2.1
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.56
MontareStifturi extinse - fără picioare
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1075
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat (numai sub rotorul blocat)
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)17.63
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: PSC 2 SPEED
    • Cod KVA: B
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 10
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelDesign NEMATaxăÎmprejmuireInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWMontarePreț
MARATHON MOTORS 048A11O1874 X038 Motor HVAC | AJ2LJU X038 048A11O1874NO DES CODCONT.AOMOperatii Deschise48Y1.61/20.37Rundă€645.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1875 X039 Motor HVAC
€669.57 /unitate