MARATHON MOTORS 048A11O1874 X038 Motor HVAC | AJ2LJU X038

MARATHON MOTORS 048A11O1874 X038 Motor HVAC

În stoc
Element: AJ2LJU Model: 048A11O1874Crucea Ref: X038

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€645.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăCONT.AOM
EficiențăN / A %
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă1.6
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.37
MontareRundă
Design NEMANO DES COD
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1075
Protectie termalaProtector automat (numai sub rotorul blocat)
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)17.63
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: PSC 2 SPEED
    • Cod KVA: D
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 01
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelDesign NEMATaxăÎmprejmuireInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWMontarePreț
MARATHON MOTORS 048A11O1875 X039 Motor HVAC | AJ2LPX X039 048A11O1875FARA COD DE PROIECTAREAOM CONTINUĂOPAO48Z2.13/40.56Stifturi extinse - fără picioare€669.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1874 X038 Motor HVAC
€645.69 /unitate