MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 Motor HVAC | AJ2MUH X063

MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2MUH Model: 048A11O2028Crucea Ref: X063

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€450.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăAOM CONTINUĂ
Eficiență65.7%
ÎmprejmuireOPAO
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă5.7-4.5
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.56
MontareStifturi extinse - fără picioare
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW FIX
RPM1075
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat (numai sub rotorul blocat)
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: PSC 3 SPEED
    • Cod KVA: C
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 10
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelVoltajTaxăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWMontareRPMPreț
MARATHON MOTORS 048A11O2022 X061 Motor HVAC | AJ2LLC X061 048A11O2022115CONTINUOUSAOM48Y4.81/40.19Stifturi extinse - fără picioare1075€109.09
MARATHON MOTORS 048A17O70 X041 Motor HVAC | AJ2MUD X041 048A17O70208-230AOM CONTINUĂ48Z1.8-1.71/30.246Inele rezistente - Știfturi extinse1625€110.59
MARATHON MOTORS 048A11O2012 X065 Motor HVAC | AJ2NDE X065 048A11O2012208-230CONTINUOUSAOM48Y1.01/80.09Stifturi extinse - fără picioare1075€105.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 Motor HVAC
€450.80 /unitate