Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARATHON MOTORS 048A11O2012 X065 Motor HVAC | AJ2NDE X065

MARATHON MOTORS 048A11O2012 X065 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2NDE Model: 048A11O2012Crucea Ref: X065
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
€144.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăCONTINUOUSAOM
EficiențăN / A %
ÎmprejmuireOPAO
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă1.0
HP1/8
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.09
MontareStifturi extinse - fără picioare
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW FIX
RPM1075
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat (numai sub rotorul blocat)
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.88

Detalii produs:

    • Tip de pornire: PSC 3 SPEED
    • Cod KVA: D
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 10
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelVoltajTaxăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWMontareRPMPreț
MARATHON MOTORS 048A11O2022 X061 Motor HVAC | AJ2LLC X061 048A11O2022115CONTINUOUSAOM48Y4.81/40.19Stifturi extinse - fără picioare1075€445.39
MARATHON MOTORS 048A17O70 X041 Motor HVAC | AJ2MUD X041 048A17O70208-230AOM CONTINUĂ48Z1.8-1.71/30.246Inele rezistente - Știfturi extinse1625€481.34
MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 Motor HVAC | AJ2MUH X063 048A11O2028208-230AOM CONTINUĂ48Z5.7-4.53/40.56Stifturi extinse - fără picioare1075€596.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2012 X065 Motor HVAC
€144.53 /unitate