MARATHON MOTORS 048A17O70 X041 Motor HVAC | AJ2MUD X041

MARATHON MOTORS 048A17O70 X041 Motor HVAC

În stoc
Element: AJ2MUD Model: 048A17O70Crucea Ref: X041

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€481.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăAOM CONTINUĂ
Eficiență66%
ÎmprejmuireOPAO
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă1.8-1.7
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.246
MontareInele rezistente - Știfturi extinse
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW FIX
RPM1625
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat (numai sub rotorul blocat)
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)15.88

Detalii produs:

    • Tip de pornire: PSC 3 SPEED
    • Cod KVA: D
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 10
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelVoltajTaxăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWMontareRPMPreț
MARATHON MOTORS 048A11O2022 X061 Motor HVAC | AJ2LLC X061 048A11O2022115CONTINUOUSAOM48Y4.81/40.19Stifturi extinse - fără picioare1075€445.39
MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 Motor HVAC | AJ2MUH X063 048A11O2028208-230AOM CONTINUĂ48Z5.7-4.53/40.56Stifturi extinse - fără picioare1075€596.76
MARATHON MOTORS 048A11O2012 X065 Motor HVAC | AJ2NDE X065 048A11O2012208-230CONTINUOUSAOM48Y1.01/80.09Stifturi extinse - fără picioare1075€144.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048A17O70 X041 Motor HVAC
€481.34 /unitate