MARATHON MOTORS 056B17DRR70008A1 Motor de uz general 3/4 CP, pornire/funcționare condensator, 1725 RPM plăcuță | CD2HUL 54JH44

MARATHON MOTORS 056B17DRR70008A1 Motor de uz general de 3/4 CP, pornire/funcționare condensator, 1725 RPM plăcuță

În stoc
Articol: CD2HUL Model: 056B17DRR70008A1Crucea Ref: 54JH44

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,257.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEficient Premium
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă6.2/3.1
HP3/4
Hz50/60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax10.437 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiManual
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală82.6%
Lungime totală12 5 / 16 "
Fază1
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj120/240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)24.43
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăEficiență nominalăLungime totalăGama RPMFactor de serviciuLungimea axuluiPreț
MARATHON MOTORS 056B17D11029 Motor de uz general de 1/2 CP, pornire/funcționare condensator, 1725 RPM plăcuță | CD2HUK 54JH43 056B17D11029172556C4.4/2.276.2%11.437 "1701-18001.251.875 "€758.13
MARATHON MOTORS 056B34D15537 Motor de spălat cu presiune, 2 CP, pornire/funcționare condensator, 3450 RPM plăcuță | CD3FYF 454X49 056B34D1553734505617.8/8.9--3001-36001.151 15 / 16 "€1,435.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17DRR70008A1 Motor de uz general de 3/4 CP, pornire/funcționare condensator, 1725 RPM plăcuță
€1,257.54 /unitate