MARATHON MOTORS 056B17F5306 Motor de uz general Condensator-start/capacitor-run Tefc 2 Hp | AF6NCY 19YU87 / G575

MARATHON MOTORS 056B17F5306 Motor de uz general Pornire condensator/funcționare condensator Tefc 2 CP

În stoc
Articol: AF6NCY Model: 056B17F5306Ref. cruce: 19YU87 / G575

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,344.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le56HC
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă20.0 / 10.8-10.0
HP2
Hz50/60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax12.75 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală80%
Număr de viteze1
Lungime totală14 13 / 16 "
Fază1
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj115 / 208-230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)50.5
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS8501406040

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupGama RPMFactor de serviciuPreț
MARATHON MOTORS 056C11F5303 Motor de uz general Condensator-pornire 1/3 Hp 115/208-230v | AF6MGN 19YU92 / G576 056C11F5303114056C7.8 / 3.6-3.952.5%12 5 / 16 "1101-12001101-12001.15€947.14
MARATHON MOTORS 056C17F5320 Motor de uz general Condensator-pornire 1/3 Hp 115/208-230v | AF6MGP 19YU93 / G570 056C17F5320172556C6.6 / 3.1-3.355%11 13 / 16 "1701-18001701-18001.15€661.11
MARATHON MOTORS 056C17F5321 Motor de uz general Condensator-pornire 1/2 Hp 115/208-230v | AF6MGQ 19YU94 / G571 056C17F5321172556C8.8 / 4.2-4.466%11 13 / 16 "1701-18001701-18001.15€709.87
MARATHON MOTORS 056C17F5322 Motor de uz general Condensator-pornire 3/4 Hp 115/208-230v | AF6MGR 19YU95 / G572 056C17F5322172556C11.0 / 5.4-5.570%12 5 / 16 "1701-18001701-18001.15€836.10
MARATHON MOTORS 056B11F5303 Motor de uz general Condensator-start/capacitor-run Tefc 1/2 Hp | AF6NCW 19YU85 / G578 056B11F5303114056C9.6 / 4.7-4.864%13 5 / 16 "1101-12001101-12001.15€1,397.80
MARATHON MOTORS 056B17F5305 Motor de uz general Condensator-start/capacitor-run Tefc 1-1/2 Hp | AF6NCX 19YU86 / G574 056B17F5305172556HC15.2 / 8.2-7.680%13 13 / 16 "1701-18001701-18001.15€1,202.86
MARATHON MOTORS 056B34F5326 Motor de uz general Condensator-start/capacitor-run Tefc 1-1/2 Hp | AF6NCZ 19YU88 / D314 056B34F5326345056C14.2 / 7.7-7.178.5%12 13 / 16 "3001-36003001-36001.15€1,074.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17F5306 Motor de uz general Pornire condensator/funcționare condensator Tefc 2 CP
€1,344.30 /unitate