MARATHON MOTORS 056T34F5301 Motor 1/2 CP 3450 Rpm 208-230/460v 56c | AD4PPV 41W478 / D391

MARATHON MOTORS 056T34F5301 Motor 1/2 Hp 3450 Rpm 208-230 / 460v 56c

În stoc
Articol: AD4PPV Model: 056T34F5301Ref. cruce: 41W478 / D391

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€509.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă2-2.2 / 1.1
HP1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax9 15 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare3450
Eficiență nominală66%
Lungime totală11 13 / 16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501514040
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F5301 Motor 1/2 Hp 3450 Rpm 208-230 / 460v 56c
€509.81 /unitate