MARATHON MOTORS 145TBFR5327 Motor 1-1/2 CP 1740 Rpm 115/208-230v | AD4UTX 44D146 / I201

MARATHON MOTORS 145TBFR5327 Motor 1-1 / 2 Hp 1740 Rpm 115 / 208-230v

În stoc
Element: AD4UTX Model: 145TBFR5327Crucea Ref: 44D146 / I201

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€813.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le145T
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă15.2 / 8.2-7.6
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax11 9 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiManual
Montarebază
RPM pe placa de identificare1740
Eficiență nominală80%
Număr de viteze1
Lungime totală13.875 "
Fază1
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Voltaj115 / 208-230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501513040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPoziția de montare a motoruluiInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăProiectarea arborelui motorProtecție termică a motoruluiMontareRPM pe placa de identificareDesign NEMAPreț
MARATHON MOTORS 5KCR48WN6066 Capac motor de uz general Pornire/capac Funcționare Tefc 3/4 CP 1140 Rpm 56 | AC2GJR 2K599 / C271 5KCR48WN6066Toate Unghiul5610.6/5.3Cu cheieNici unulbază1140-€1,266.58
MARATHON MOTORS 5KC32GN19 Motor 1/4 CP 1725 Rpm 115/230v | AD4URP 44D113 / G1312 5KC32GN19Orizontală565.4/2.7Cu cheieNici unulbază1725-€470.45
MARATHON MOTORS 5KC35MN43 Motor 1/3 CP 1725 Rpm 115/230v | AD4URV 44D118 / G1330 5KC35MN43Orizontală566.0/3.0Cu cheieNici unulbază1725-€528.56
MARATHON MOTORS 5KC35MN43X Motor 1/3 CP 1725 Rpm 115/230v | AD4URW 44D119 / G1331 5KC35MN43XOrizontală566.0/3.0Cu cheieAutobază1725-€572.58
MARATHON MOTORS 5KC42GN0014 Motor 1/2 CP 1725 Rpm 115/208-230v | AD4URZ 44D122 / C261 5KC42GN0014Orizontală568.6 / 4.1-4.3Cu cheieNici unulbază1725-€644.75
MARATHON MOTORS 5KC42GN0014X Motor 1/2 CP 1725 Rpm 115/230v | AD4UTA 44D123 / C262 5KC42GN0014XOrizontală568.6/4.3Cu cheieAutobază1725-€701.47
MARATHON MOTORS 5KC46PN0015X Motor 3/4 CP 1725 Rpm 115/230v | AD4UTD 44D126 / C269 5KC46PN0015XOrizontală5611.0/5.5Cu cheieAutobază1725-€797.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 145TBFR5327 Motor 1-1 / 2 Hp 1740 Rpm 115 / 208-230v
€813.17 /unitate