MARATHON MOTORS 145TBFR5341 Motor Duty Farm, 2 CP, 1740 Rpm, 115/230VAC | CH6HVG 60WD28

MARATHON MOTORS 145TBFR5341 Motor pentru serviciu agricol, 2 CP, 1740 rpm, 115/230VAC

În stoc
Articol: CH6HVG Model: 145TBFR5341Crucea Ref: 60WD28

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,136.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator păsări de curte
RulmențiMinge
CicluContinuu
Inrameaza-le145T
Materiale cadruOțel laminat
HP2
Hz60 Hz
Lungime mai mică ax12 5 / 8 "
Max. Temperatura ambientală.104 de grade F
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorCondensator-Start/Run
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiManual
RPM pe placa de identificare1740
Număr de viteze1
Lungime totală14 7 / 8 "
Fază1
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2 1 / 4 "
VoltajAC 115 / 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)50.5
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS8501406040
Tara natalaMexic

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 145TBFR5341 Motor pentru serviciu agricol, 2 CP, 1740 rpm, 115/230VAC
€1,136.23 /unitate