MARATHON MOTORS 145TTDR5702 Motor, 2 viteze 2 bobinaje 3 faze 1-1/2 Si 3/8 CP | AF6JUY 19RW33 / Y466

MARATHON MOTORS 145TTDR5702 Motor, cu 2 trepte cu 2 înfășurări trifazate 3-1 / 1 și 2/3 CP

În stoc
Element: AF6JUY Model: 145TTDR5702Crucea Ref: 19RW33 / Y466

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,005.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de transmisie cu curea
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le145T
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă2.2/1.1
HP1-1/2, 3/8
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorCentură Dr ventilator / suflant
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1740/885
Eficiență nominală78.5%
Număr de viteze2
Lungime totală13.5 "
Fază3
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501524000

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.Inrameaza-leAmplificatori de încărcare completăLungimea axuluiVoltajHPRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
MARATHON MOTORS 145TTDR5701 Motor, 2 viteze, 2 înfășurări, 3 faze, rezistent la picurare 1-1/4 CP | AF6JUX 19RW32 / Y465 145TTDR57017 / 8 "145T1.5/0.752.25 "4601, 1 / 41725/86079.5%€2,002.30
MARATHON MOTORS 254TTDX7208 Motor, 2 viteze 2 bobinaje 3 faze 7-1/2 Si 3-1/3 CP | AF6JVG 19RW48 / Y418 254TTDX72081.625 "254T10.0/5.64.187 "4607-1/2, 3-1/3175584%€4,993.05
MARATHON MOTORS 254TTDX7278 Motor, 2 viteze 2 bobinaje 3 faze 7-1/2 Si 3-1/3 CP | AF6JVH 19RW49 / Y456 254TTDX72781.625 "254T20.8-18.4/11.0-10.24.187 "200-2307-1/2, 3-1/31770/118087.5%€5,837.86
MARATHON MOTORS 256TTDX7264 Motor, 2 viteze 2 bobinaje 3 faze 10 Si 4-7/16 CP | AF6JVL 19RW52 / Y458 256TTDX72641.625 "256T12.0/6.54.187 "46010, 4-7 / 161760/117587.5%€5,992.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR5702 Motor, cu 2 trepte cu 2 înfășurări trifazate 3-1 / 1 și 2/3 CP
€2,005.72 /unitate