MARATHON MOTORS 254TTDX7208 Motor, 2 viteze 2 bobinaje 3 faze 7-1/2 Si 3-1/3 CP | AF6JVG 19RW48 / Y418

MARATHON MOTORS 254TTDX7208 Motor, cu 2 trepte cu 2 înfășurări trifazate 3-7 / 1 și 2-3 / 1 Hp

În stoc
Articol: AF6JVG Model: 254TTDX7208Crucea Ref: 19RW48 / Y418

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,666.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de transmisie cu curea
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le254T
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă10.0/5.6
HP7-1/2, 3-1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorCentură Dr ventilator / suflant
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1755
Eficiență nominală84%
Număr de viteze1
Lungime totală20 9 / 16 "
Fază3
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.625 "
Lungimea axului4.187 "
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.3
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)42.7
Codul HS8501524000

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.Inrameaza-leAmplificatori de încărcare completăLungimea axuluiVoltajHPRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
MARATHON MOTORS 145TTDR5701 Motor, 2 viteze, 2 înfășurări, 3 faze, rezistent la picurare 1-1/4 CP | AF6JUX 19RW32 / Y465 145TTDR57017 / 8 "145T1.5/0.752.25 "4601, 1 / 41725/86079.5%€2,095.30
MARATHON MOTORS 145TTDR5702 Motor, 2 viteze 2 bobinaje 3 faze 1-1/2 Si 3/8 CP | AF6JUY 19RW33 / Y466 145TTDR57027 / 8 "145T2.2/1.12.25 "4601-1/2, 3/81740/88578.5%€2,117.31
MARATHON MOTORS 254TTDX7278 Motor, 2 viteze 2 bobinaje 3 faze 7-1/2 Si 3-1/3 CP | AF6JVH 19RW49 / Y456 254TTDX72781.625 "254T20.8-18.4/11.0-10.24.187 "200-2307-1/2, 3-1/31770/118087.5%€5,296.51
MARATHON MOTORS 256TTDX7264 Motor, 2 viteze 2 bobinaje 3 faze 10 Si 4-7/16 CP | AF6JVL 19RW52 / Y458 256TTDX72641.625 "256T12.0/6.54.187 "46010, 4-7 / 161760/117587.5%€5,946.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDX7208 Motor, cu 2 trepte cu 2 înfășurări trifazate 3-7 / 1 și 2-3 / 1 Hp
€4,666.24 /unitate