MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Motor cu cuplare strânsă pentru pompă 3-fazat Tefc 7-1/2hp | AF8PUR GT3416

MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Motorul pompei cuplate închise trifazate Tefc 3-7 / 1cp

În stoc
Element: AF8PUR Model: 213TTFB6037Crucea Ref: GT3416

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,028.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium
Inrameaza-le213 JP
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă19.2/9.6
HP7.5
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax16.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorFilet JP
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1770
Eficiență nominală91.7%
Lungime totală24 9 / 16 "
Fază3
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.25 "
Lungimea axului8.187 "
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 84.6
Înălțimea navei (cm)36.53
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8501524000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăInrameaza-leMateriale cadruGama RPMLungimea axuluiAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axPreț
MARATHON MOTORS 326TTFCA6012 Motor cu cuplare strânsă pentru pompă 3 faze Tefc 50cp 230/460v | AF8PWN GT3436 326TTFCA601237 "326 JPFontă3001-36008.5 "112.0/56.05028.875 "€8,775.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Motorul pompei cuplate închise trifazate Tefc 3-7 / 1cp
€3,028.50 /unitate