MARATHON MOTORS 326TTFCA6012 Motor cu cuplare strânsă pentru pompă 3 faze Tefc 50cp 230/460v | AF8PWN GT3436

MARATHON MOTORS 326TTFCA6012 Motor de pompă cuplat închis trifazat Tefc 3cp 50 / 230v

În stoc
Articol: AF8PWN Model: 326TTFCA6012Crucea Ref: GT3436

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,775.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium
Inrameaza-le326 JP
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă112.0/56.0
HP50
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax28.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorFilet JP
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3563
Eficiență nominală93%
Lungime totală37 "
Fază3
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.25 "
Lungimea axului8.5 "
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 319.5
Înălțimea navei (cm)59.79
Lungimea navei (cm)96.22
Lățimea navei (cm)80.98
Codul HS8501528040

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăInrameaza-leMateriale cadruGama RPMLungimea axuluiAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axPreț
MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Motor cu cuplare strânsă pentru pompă 3-fazat Tefc 7-1/2hp | AF8PUR GT3416 213TTFB603724 9 / 16 "213 JPOțel laminat1701-18008.187 "19.2/9.67.516.375 "€3,028.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 326TTFCA6012 Motor de pompă cuplat închis trifazat Tefc 3cp 50 / 230v
€8,775.05 /unitate