MARATHON MOTORS 213TTGCD6501 Motor pentru locații periculoase, 7 1/2 CP, 3 faze | CH6JCQ 482P88

MARATHON MOTORS 213TTGCD6501 Motor pentru locații periculoase, 7 1/2 CP, trifazat

În stoc
Articol: CH6JCQ Model: 213TTGCD6501Crucea Ref: 482P88

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,826.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
RulmențiMinge
CicluContinuu
Inrameaza-le213T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă18.2 / 9.1A
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA PremiumR
Clasa de locație periculoasă1 D / 2 F, G
HP7 1 / 2
Hz60 Hz
Plumb lungime8"
Lungime mai mică ax16 1 / 4 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipericuloase Locație
Design motor3 faze
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiT-stat
RPM pe placa de identificare3525
Design NEMAB
Eficiență nominală89.5%
Număr de viteze1
Lungime totală19 5 / 8 "
Fază3
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 3 / 8 "
Lungimea axului3 3 / 8 "
Temp. CodT3B
VoltajAC 230 / 460V
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 97.2
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)63.5
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelHzGrupul de eficiențăÎmprejmuireClasa de izolarePlumb lungimeLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiPreț
MARATHON MOTORS 56T11G15515 Motor trifazat Tefc 3/1 Hp T3b pentru locatii periculoase | AB3JNE 3TUD1 56T11G1551560-Complet închis, ventilatorB6"11 33 / 64 "40 grade CLocații periculoase€1,003.54
MARATHON MOTORS 56T11G15517 Motor trifazat Tefc 3/1 Hp T2b pentru locatii periculoase | AB3JNG 3TUD1 56T11G1551760-Complet închis, ventilatorB6"11 33 / 64 "40 grade CLocații periculoase€916.18
MARATHON MOTORS 56T11G15518 Motor trifazat Tefc 3/3 Hp T4b pentru locatii periculoase | AB3JNJ 3TUD1 56T11G1551860-Complet închis, ventilatorB6"12 5 / 64 "40 grade CLocații periculoase€1,005.32
MARATHON MOTORS 56T17E15516 Motor pentru locații periculoase 3-fazate Tenv 1/3 Hp T3b | AB3JNM 1TUE4 56T17E1551650/60-Total închis neventilatB6"9.25 "40 grade CLocații periculoase€834.66
MARATHON MOTORS 56T17G15550 Motor trifazat Tefc 3/1 Hp T2b pentru locatii periculoase | AB3JNN 3TUE1 56T17G1555050/60-Complet închis, ventilatorB6"12 5 / 64 "40 grade CLocații periculoase€906.82
MARATHON MOTORS 56T17G15551 Motor trifazat Tefc 3/3 Hp T4b pentru locatii periculoase | AB3JNP 3TUE1 56T17G1555150/60-Complet închis, ventilatorB6"12 5 / 64 "40 grade CLocații periculoase€829.77
MARATHON MOTORS 56T17G15536 ​​Motor pentru locații periculoase 3-fazate Tefc 1/2 CP T3b | AB3JNU 1TUG1 56T17G1553650/60-Complet închis, ventilatorB6"12 5 / 64 "40 grade CLocații periculoase€949.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTGCD6501 Motor pentru locații periculoase, 7 1/2 CP, trifazat
€3,826.92 /unitate