MARATHON MOTORS 215TBFW7010 Motor pompa monofazat 1 CP 10-3400 3600jm | AF215LFM 8ZY26 / Z46

MARATHON MOTORS 215TBFW7010 Motor pompă monofazat 1 Hp 10-3400 3600jm

În stoc
Articol: AF8LFM Model: 215TBFW7010Crucea Ref: 26ZY46 / Z435

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,331.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le215JM
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă41.5
HP10
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax17 13 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorFilet JM
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3500
Eficiență nominală83.8%
Lungime totală22 1 / 16 "
Fază1
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului4.25 "
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 106.2
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)42.7
Codul HS8501406040

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț
MARATHON MOTORS 184TBFW7315 Motor pompa monofazat 1 CP 5-3400 3600jm | AF184LFK 8ZY26 / Z44A 184TBFW73151.0184JM19.8514 5 / 16 "353082.5%18 9 / 16 "€2,222.04
MARATHON MOTORS 213TBFW7010 Motor pompa monofazat 1-7/1 CP 2-3400 3600jm | AF213LFL 8ZY26 / Z45 213TBFW70101.0213JM32.07.516 5 / 16 "346581.5%20 9 / 16 "€3,000.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 215TBFW7010 Motor pompă monofazat 1 Hp 10-3400 3600jm
€3,331.86 /unitate