MARATHON MOTORS 254TTDC6003 U289 Motor de uz general | AJ2MFW U289

MARATHON MOTORS 254TTDC6003 U289 Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2MFW Model: 254TTDC6003Crucea Ref: U289

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,822.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40
AsamblareF1 (Modificare F2 disponibilă)
TaxăContinuu
Eficiență93%
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le254T
Amplificatori de încărcare completă18.4
HP20
Hz60
Clasa de izolareF
kW14.9
MontareRigid
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM3600
Factor de serviciu1.15
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 125.55
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8501528040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: LINE SAU INVERTER
    • Cod KVA: G
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 22
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6309
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6208
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 10:1

Variante de produs

ProdusModelHzAsamblareGrupul de eficiențăClasa de izolarekWLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiPreț
MARATHON MOTORS 449TSTDN14005 Motor pompa de incendiu 500 CP 3575 rpm 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 grade Cpompe€52,648.31
MARATHON MOTORS 056T17D3301 Motor trifazat 3 Hp 1 Rpm 1725-208/230v | AD460DXD 6Y44 / K966 056T17D330150/60-StandardB-8 11 / 16 "40 grade CAplicatie generala€937.87
MARATHON MOTORS 145TTDR5401 Motor trifazat 3/3 CP 4 Rpm 850-208/230v | AD460DXG 6Y44 / H978 145TTDR540150/60-StandardB-10 11 / 16 "40 grade CAplicatie generala€1,028.51
MARATHON MOTORS 056T17D3303 Motor trifazat 3 CP 2 Rpm 1725-208/230v | AD460DXK 6Y44 / K992 056T17D330350/60-StandardB-9 11 / 16 "40 grade CAplicatie generala€945.16
MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Motor trifazat 3 Hp 1 Rpm 1760-208/230v | AD460DXT 6Z44 / U027A 143TTDR605250/60-NEMA Premium (R)B-10 11 / 16 "40 grade CAplicatie generala€1,200.96
MARATHON MOTORS 145TTDR6126 Motor 1-1/2 CP 1755 Rpm 208-230/460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 grade CAplicatie generala€830.92
MARATHON MOTORS 145TTDR6132 Motor trifazat 3 CP 2 Rpm 1750-208/230v | AD460DXW 6Z44 / U034A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 grade CAplicatie generala€1,415.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDC6003 U289 Motor de uz general
€2,822.11 /unitate