MARATHON MOTORS 284TTFNA6837 Severe Duty Motor 3-phase Tefc 25 Hp | AF6JZM 19RX76 / E488

MARATHON MOTORS 284TTFNA6837 Motor cu sarcină severă trifazat Tefc 3 Hp

În stoc
Articol: AF6JZM Model: 284TTFNA6837Crucea Ref: 19RX76 / E488

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,927.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium
Inrameaza-le284T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă62.0/31.0
HP25
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax21.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1775
Eficiență nominală93.6%
Lungime totală26.187 "
Fază3
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.875 "
Lungimea axului4.625 "
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 222.75
Înălțimea navei (cm)62.26
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8501528040

Variante de produs

ProdusModelArticolGrupul de eficiențăÎmprejmuirekWLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiDesign motorPreț
MARATHON MOTORS 254THFNA9001 Motor pentru locații periculoase Tefc trifazat 3 CP T15b | AF2JPV 6RV19 / W24 254THFNA9001Motor cu scop generalPremium--19.25 "40 grade CMotoare IEEE3-Faza€3,894.13
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Motor trifazat Tefc 3 CP T25b pentru locații periculoase | AF2JQK 6RV19 / W38 284THFNA9026Motor cu scop generalPremium--21.375 "40 grade CMotoare IEEE3-Faza€6,119.80
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Motor trifazat Tefc pentru locații periculoase 3 CP T40b | AF2JQX 6RV19 / W49 324THFS9026Motor cu scop generalPremium--23.375 "40 grade CMotoare IEEE3-Faza€8,599.95
MARATHON MOTORS 143TTTN6563 Motor pentru sarcini severe TENV trifazat 3 CP | AF1JWW 6RW19 / E98 143TTTN6563Motor cu serviciu severNEMA Premium--7.875 "40 grade CAplicatie generala3-Faza€1,052.98
MARATHON MOTORS 182TTTS6501 Motor pentru sarcini severe TENV trifazat 3 CP | AF3JXB 6RX19 / E20 182TTTS6501Motor cu serviciu severNEMA Premium--9 15 / 16 "40 grade CAplicatie generala3-Faza€2,092.66
MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Motor trifazat TENV 3 CP | AF3JXF 6RX19 / E24 182TTTS6538Motor cu serviciu severNEMA Premium--9 15 / 16 "40 grade CAplicatie generala3-Faza€1,554.62
MARATHON MOTORS 254TTFNA6501 Motor pentru sarcini severe 3-fazate Tefc 15 CP | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Motor cu serviciu severNEMA Premium--19.25 "40 grade CAplicatie generala3-Faza€3,622.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 284TTFNA6837 Motor cu sarcină severă trifazat Tefc 3 Hp
€4,927.65 /unitate