MARATHON MOTORS 324TTFS16860 E624-P Motor pentru sarcini severe | AJ2MAD E624-P

MARATHON MOTORS 324TTFS16860 E624-P Motor cu serviciu sever

În stoc
Element: AJ2MAD Model: 324TTFS16860Crucea Ref: E624-P

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,983.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
Ambiant (C)40
AsamblareF1 (Modificare F2 disponibilă)
TaxăContinuu
Eficiență94.1%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le324T
Amplificatori de încărcare completă47.5
HP40
Hz60
Clasa de izolareF
kW30
MontareRigid
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 315.9
Înălțimea navei (cm)62.56
Lungimea navei (cm)96.22
Lățimea navei (cm)80.98
Codul HS8501528040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: LINE SAU INVERTER
    • Cod KVA: G
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 54
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6312
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6311
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 10:1

Variante de produs

ProdusModelArticolGrupul de eficiențăÎmprejmuirekWLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiDesign motorPreț
MARATHON MOTORS 254THFNA9001 Motor pentru locații periculoase Tefc trifazat 3 CP T15b | AF2JPV 6RV19 / W24 254THFNA9001Motor cu scop generalPremium--19.25 "40 grade CMotoare IEEE3-Faza€3,894.13
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Motor trifazat Tefc 3 CP T25b pentru locații periculoase | AF2JQK 6RV19 / W38 284THFNA9026Motor cu scop generalPremium--21.375 "40 grade CMotoare IEEE3-Faza€6,119.80
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Motor trifazat Tefc pentru locații periculoase 3 CP T40b | AF2JQX 6RV19 / W49 324THFS9026Motor cu scop generalPremium--23.375 "40 grade CMotoare IEEE3-Faza€8,599.95
MARATHON MOTORS 143TTTN6563 Motor pentru sarcini severe TENV trifazat 3 CP | AF1JWW 6RW19 / E98 143TTTN6563Motor cu serviciu severNEMA Premium--7.875 "40 grade CAplicatie generala3-Faza€1,052.98
MARATHON MOTORS 182TTTS6501 Motor pentru sarcini severe TENV trifazat 3 CP | AF3JXB 6RX19 / E20 182TTTS6501Motor cu serviciu severNEMA Premium--9 15 / 16 "40 grade CAplicatie generala3-Faza€2,092.66
MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Motor trifazat TENV 3 CP | AF3JXF 6RX19 / E24 182TTTS6538Motor cu serviciu severNEMA Premium--9 15 / 16 "40 grade CAplicatie generala3-Faza€1,554.62
MARATHON MOTORS 254TTFNA6501 Motor pentru sarcini severe 3-fazate Tefc 15 CP | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Motor cu serviciu severNEMA Premium--19.25 "40 grade CAplicatie generala3-Faza€3,622.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 324TTFS16860 E624-P Motor cu serviciu sever
€5,983.86 /unitate