MARATHON MOTORS 449TVFS6542 Y902 Motor de joasă și medie tensiune | AJ2MQN Y902

MARATHON MOTORS 449TVFS6542 Y902 Motor de joasă și medie tensiune

Articol: AJ2MQN Model: 449TVFS6542Crucea Ref: Y902
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€68,969.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de joasă și medie tensiune
Ambiant (C)40
AsamblareF1 (Modificare F2 disponibilă)
TaxăContinuu
Eficiență95.4%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le447 / 449T
Amplificatori de încărcare completă56/32
HP250
Hz60
Clasa de izolareH
kW187
MontareRigid
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Voltaj2300/4000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1515.15
Înălțimea navei (cm)101.22
Lungimea navei (cm)188.26
Lățimea navei (cm)142.54
Codul HS8501538040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: peste linie
    • Cod KVA: G
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 54
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6319
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6318

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț
MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 Motor de joasa si medie tensiune | AJ2MKL Y936 5011LXVFS65445011LX92/53400300€75,346.58
RFQ
MARATHON MOTORS 449TVFS6543 Y908 Motor de joasa si medie tensiune | AJ2NAA Y908 449TVFS6543447 / 449T67/38.5300224€77,639.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 449TVFS6542 Y902 Motor de joasă și medie tensiune
€68,969.43 /unitate