MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 Motor de joasa si medie tensiune | AJ2MKL Y936

MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 Low and Medium Voltage Motor

Articol: AJ2MKL Model: 5011LXVFS6544Crucea Ref: Y936
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€91,169.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de joasă și medie tensiune
Ambiant (C)40
AsamblareF1 (Modificare F2 disponibilă)
TaxăContinuu
Eficiență95.4%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le5011LX
Amplificatori de încărcare completă92/53
HP400
Hz60
Clasa de izolareH
kW300
MontareRigid
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Voltaj2300/4000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2475
Înălțimea navei (cm)89.71
Lungimea navei (cm)228.6
Lățimea navei (cm)142.24
Codul HS8501538040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: peste linie
    • Cod KVA: G
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 55
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6324
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6318

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț
MARATHON MOTORS 449TVFS6542 Y902 Motor de joasă și medie tensiune | AJ2MQN Y902 449TVFS6542447 / 449T56/32250187€56,999.53
RFQ
MARATHON MOTORS 449TVFS6543 Y908 Motor de joasa si medie tensiune | AJ2NAA Y908 449TVFS6543447 / 449T67/38.5300224€77,639.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 Low and Medium Voltage Motor
€91,169.36 /unitate