MARATHON MOTORS 5KC46LN0149X Motor 3/4 CP 1725 Rpm 115/208-230v Auto | AD6NXN 46N382 / C1156

MARATHON MOTORS 5KC46LN0149X Motor 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v Auto

În stoc
Articol: AD6NXN Model: 5KC46LN0149XCruce Ref: 46N382 / C1156

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€884.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
RulmențiMinge
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă13.3 / 6.5-6.6
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax8.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
MontareBaza Cradle
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală70%
Număr de viteze1
Lungime totală10.75 "
Fază1
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj115 / 208-230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.77
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS8501404040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPoziția de montare a motoruluiInrameaza-leMateriale cadruProiectarea arborelui motorProtecție termică a motoruluiMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Motor Gp Otel carbon Odp 3/4 CP 1725/1425 Rpm 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272 5KCR49PN0098XToate Unghiul56OţelCu cheieAutoBaza Cradle1725/142575.2%€1,058.46
MARATHON MOTORS 5KC48UN6052 Motor de uz general Otel carbon Odp 1/2 CP 1140 Rpm 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Oțel laminatCu cheieNici unulBaza Cradle1140-€1,264.90
MARATHON MOTORS 5KC36LN26 Motor 1/3 CP 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Orizontală48Oțel laminatPlatNici unulBaza Cradle1725/142559.5%€605.51
MARATHON MOTORS 5KC36LN26X Motor 1/3 CP 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26XOrizontală48Oțel laminatPlatAutoBaza Cradle1725/142559.5%€755.27
MARATHON MOTORS 5KC46JN0002X Motor 3/4 CP 1725 Rpm 115/208-230v Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002XOrizontală56Oțel laminatCu cheieAutoBaza Cradle172568%€801.18
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051 Motor 1/3 CP 1140 Rpm 115/230v Niciuna | AD6NWV 46N365 / C1258 5KC49PN6051Orizontală56Oțel laminatCu cheieNici unulBaza Cradle114050%€958.43
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051X Motor 1/3 CP 1140 Rpm 115/230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051XOrizontală56Oțel laminatCu cheieAutoBaza Cradle114050%€999.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC46LN0149X Motor 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v Auto
€884.99 /unitate