MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BX Motor Split Phase 1/3 Hp 3450 115v 56c Odp | AC2GJL 2K409

MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BX Motor fază divizată 1/3 CP 3450 115v 56c Odp

Element: AC2GJL Model: 5KH39EN2552BXCrucea Ref: 2K409
€345.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
Diapozitivul corpului.5.61 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă6.2
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorPompe cu jet
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
MontareFață
Poziție de montareOrizontală
RPM pe placa de identificare3450
Lungime totală11 "
Fază1
RotațieCCWSE
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.75
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Tipul axuluiCu cheie
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiDiapozitivul corpului.Inrameaza-leLungime totalăRotațieFactor de serviciuLungimea axuluiTipul axuluiPreț
MARATHON MOTORS 5KC37FN65X-G Motor Condensator Start 1/3 Hp 3450 115/230v 56j | AC2GGZ 2K366 5KC37FN65X-GCondensator-Start5.66 "56J11.25 "CCWSE1.752.375 "Filetat 7 / 16-20 UNF-2A€427.17
RFQ
MARATHON MOTORS 5KC39NN50X-G Motor Condensator Start 3/4 Hp 3450 115/230v 56c Odp | AD8FVT 4K110 5KC39NN50X-GCondensator-Start5.66 "56C11.875 "CW / CCW1.51.875 "Cu cheie€450.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BX Motor fază divizată 1/3 CP 3450 115v 56c Odp
€345.59 /unitate