MARATHON MOTORS 5KC37FN65X-G Motor Condensator Start 1/3 Hp 3450 115/230v 56j | AC2GGZ 2K366

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X-G Pornire condensator motor 1/3 CP 3450 115/230v 56j

Articol: AC2GGZ Model: 5KC37FN65X-GCrucea Ref: 2K366
€516.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.66 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă6.4 / 3-3.2
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorPompe cu jet
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareFață
RPM pe placa de identificare3450
Lungime totală11.25 "
Fază1
RotațieCCWSE
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.75
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.375 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Tipul axuluiFiletat 7 / 16-20 UNF-2A
Protectie termalaAuto
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8501405040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiDiapozitivul corpului.Inrameaza-leLungime totalăRotațieFactor de serviciuLungimea axuluiTipul axuluiPreț
MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BX Motor Split Phase 1/3 Hp 3450 115v 56c Odp | AC2GJL 2K409 5KH39EN2552BXFază divizată5.61 "56C11 "CCWSE1.751.875 "Cu cheie€285.61
RFQ
MARATHON MOTORS 5KC39NN50X-G Motor Condensator Start 3/4 Hp 3450 115/230v 56c Odp | AD8FVT 4K110 5KC39NN50X-GCondensator-Start5.66 "56C11.875 "CW / CCW1.51.875 "Cu cheie€450.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X-G Pornire condensator motor 1/3 CP 3450 115/230v 56j
€516.88 /unitate