MARATHON MOTORS 5KC39NN50X-G Motor Condensator Start 3/4 Hp 3450 115/230v 56c Odp | AD8FVT 4K110

MARATHON MOTORS 5KC39NN50X-G Pornire condensator motor 3/4 CP 3450 115/230v 56c Odp

Element: AD8FVT Model: 5KC39NN50X-GCrucea Ref: 4K110
€545.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.66 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă11.2/5.6
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompe cu jet
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareFață
RPM pe placa de identificare3450
Lungime totală11.875 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.5
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Tipul axuluiCu cheie
Protectie termalaAuto
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8501406040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiDiapozitivul corpului.Inrameaza-leLungime totalăRotațieFactor de serviciuLungimea axuluiTipul axuluiPreț
MARATHON MOTORS 5KC37FN65X-G Motor Condensator Start 1/3 Hp 3450 115/230v 56j | AC2GGZ 2K366 5KC37FN65X-GCondensator-Start5.66 "56J11.25 "CCWSE1.752.375 "Filetat 7 / 16-20 UNF-2A€427.17
RFQ
MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BX Motor Split Phase 1/3 Hp 3450 115v 56c Odp | AC2GJL 2K409 5KH39EN2552BXFază divizată5.61 "56C11 "CCWSE1.751.875 "Cu cheie€285.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC39NN50X-G Pornire condensator motor 3/4 CP 3450 115/230v 56c Odp
€545.59 /unitate