MARS AIR DOORS LPN2120-2UA-OB Cortina de aer 3000 cfm 115V 5.2A | AH6FCD 35YU62

MARS AIR DOORS LPN2120-2UA-OB Cortina de aer 3000 cfm 115V 5.2A

În stoc
Element: AH6FCD Model: LPN2120-2UA-OBCrucea Ref: 35YU62

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,618.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortina de aer
Viteza aerului1800 fpm
Volumul de aerCfm 3000
dBA @ 10 Picioare54
Adâncime8.875 "
finalizareaGalvanizat
Înălţime8"
Culoarea carcaseiObsidian Negru
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Amperi5.2
Max. Lățimea ușii10 ft.
Max. Înălțimea de montare7 ft.
RPM max1550
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/6
Tipul motoruluiDublu arbore
Număr de motoare2
Număr de viteze1
Fază1
NecesităComutator de limită de ușă
Voltaj115
Lăţime120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.75
Înălțimea navei (cm)172.72
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)73.66
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cortină de aer încălzită: Nu

Variante de produs

ProdusModelLăţimeVolumul de aerMaterial carcasăArticolMax. AmperiTipul motoruluiNumăr de vitezeVoltajPreț
MARS AIR DOORS LPN236-1UA-OB Perdele de aer Profil redus Nsf 37 | AD6FLA 45C645 LPN236-1UA-OB36 "Cfm 900Oțel galvanizatCortină de aer cu profil redus2.4PSCVariabil115€1,543.10
MARS AIR DOORS LPN242-1UA-OB Perdele de aer Profil redus Nsf 37 | AD6FLB 45C646 LPN242-1UA-OB42 "Cfm 1050Oțel galvanizatCortină de aer cu profil redus2.4PSCVariabil115€1,582.90
MARS AIR DOORS LPN248-1UA-OB Perdele de aer Profil redus Nsf 37 | AD6FLC 45C647 LPN248-1UA-OB48 "Cfm 1200Oțel galvanizatCortină de aer cu profil redus2.4PSCVariabil115€1,717.97
MARS AIR DOORS LPN272-1UA-OB Perdele de aer Profil redus Nsf 37 | AD6FLD 45C648 LPN272-1UA-OB72 "Cfm 1800Oțel galvanizatCortină de aer cu profil redus2.6PSCVariabil115€1,827.75
RFQ
MARS AIR DOORS LPN284-2UA-OB Cortina de aer 2100 cfm 115V 4.8A | AH6FBX 35YU56 LPN284-2UA-OB84 "Cfm 2100OţelCortina de aer4.8Dublu arbore1115€3,422.07
MARS AIR DOORS LPN284-2UD-OB Cortina de aer 2100 cfm 208/230V 2.4/2.4A | AH6FBY 35YU57 LPN284-2UD-OB84 "Cfm 2100OţelCortina de aer2.4/2.4Dublu arbore1208/230€3,422.07
MARS AIR DOORS LPN296-2UA-OB Cortina de aer 2400 cfm 115V 4.8A | AH6FBZ 35YU58 LPN296-2UA-OB96 "Cfm 2400OţelCortina de aer4.8Dublu arbore1115€3,536.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARS AIR DOORS LPN2120-2UA-OB Cortina de aer 3000 cfm 115V 5.2A
€3,618.53 /unitate