HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-S Unitate de depozitare modulară deschisă de 168 inci, oțel de calibru 12 | AG9RVL 22CT61

HALLOWELL Unitate de depozitare modulară deschisă FKOPENSTOR-LG-S, oțel de 168 inci, calibrul 12

Articol: AG9RVL Model: FKOPENSTOR-LG-SCrucea Ref: 22CT61
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€15,081.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeschideți unitatea de stocare modulară
CuloriNegru / Rosu
Dimensiuni78 "H x 48" W x 24 "D
Certificare ecologică sau altă recunoaștereGREENGUARD Aur
MaterialOţel
Numărul de piedestale(1) 3 sertare, (1) 6 sertare
Numărul de rafturi5
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală168 "
Capacitatea raftului700 lb (unitate de rafturi)
Material raftOţel
Adâncimea suprafeței de lucru24 "
Materialul suprafeței de lucru12 ga. Oţel
Lățimea suprafeței de lucru72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 409.05
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de unități de rafturi: 2
    • Grosimea suprafetei de lucru: 1-3/4"
    • Dimensiuni piedestal: 32 "H x 24" W x 24 "D

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniLățimea totalăCapacitatea raftuluiMaterial raftMaterialul suprafeței de lucruPreț
HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-M Unitate de depozitare modulară deschisă din lemn de esență tare de 132 inch | AG9RVH 22CT58 FKOPENSTOR-SM-M78 "H x 36" W x 24 "D132 "-PALLemn tare laminat€8,797.94
RFQ
HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-S Unitate de depozitare modulară deschisă de 132 inci, oțel de calibru 12 | AG9RVJ 22CT59 FKOPENSTOR-SM-S78 "H x 36" W x 24 "D132 "575 lb (unitate de rafturi)Oţel12 ga. Oţel€8,755.74
RFQ
HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-M Unitate de depozitare modulară deschisă din lemn de esență tare de 168 inch | AG9RVK 22CT60 FKOPENSTOR-LG-M78 "H x 48" W x 24 "D168 "700 lb (unitate de rafturi)PALLemn tare laminat€12,442.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL Unitate de depozitare modulară deschisă FKOPENSTOR-LG-S, oțel de 168 inci, calibrul 12
€15,081.73 /unitate