MARS AIR DOORS LPV272-1EBF-OB Perdeau de aer cu profil redus încălzit 72 in | AC6CHZ 32V352

MARS AIR DOORS LPV272-1EBF-OB Perdeau de aer cu profil redus încălzit 72 in

Element: AC6CHZ Model: LPV272-1EBF-OBCrucea Ref: 32V352
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,845.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortină de aer cu profil redus încălzită
Viteza aerului1800 fpm
Volumul de aerCfm 1800
dBA @ 10 Picioare53
Adâncime10.75 "
Încălzire kW9.5
Înălţime8"
Culoarea carcaseiSilver
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Amperi47.1
Max. Lățimea ușii6 ft.
Max. Înălțimea de montare8 ft.
RPM max1550
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/6
Tipul motoruluiPSC
Număr de motoare1
Număr de vitezeVariabil
Fază1
NecesităComutator de limită de ușă
Voltaj208
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.83
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)205.74
Lățimea navei (cm)41.4
Codul HS8419505000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumul de aerMax. AmperiVoltajLăţimePreț
MARS AIR DOORS LPV236-1EBC-OB Perdeau de aer cu profil redus încălzit 36 ​​in | AC6CHG 32V336 LPV236-1EBC-OBCfm 90030.520836 "€3,218.99
MARS AIR DOORS LPV236-1ECC-OB Perdeau de aer încălzit cu profil redus 36 in | AC6CHH 32V337 LPV236-1ECC-OBCfm 90027.723036 "€3,271.19
MARS AIR DOORS LPV242-1EBD-OB Perdeau de aer încălzit cu profil redus 42 in | AC6CHL 32V340 LPV242-1EBD-OBCfm 105039.720842 "€3,368.18
MARS AIR DOORS LPV242-1ECD-OB Perdeau de aer cu profil redus încălzit 42 in | AC6CHM 32V341 LPV242-1ECD-OBCfm 10503623042 "€3,345.89
MARS AIR DOORS LPV248-1EBD-OB Perdeau de aer cu profil redus încălzit 48 in | AC6CHQ 32V344 LPV248-1EBD-OBCfm 120039.720848 "€3,442.74
MARS AIR DOORS LPV248-1ECD-OB Perdeau de aer cu profil redus încălzit 48 in | AC6CHR 32V345 LPV248-1ECD-OBCfm 12003623048 "€3,453.67
MARS AIR DOORS LPV260-1EBF-OB Perdeau de aer încălzit cu profil redus 60 in | AC6CHV 32V348 LPV260-1EBF-OBCfm 150047.120860 "€3,648.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARS AIR DOORS LPV272-1EBF-OB Perdeau de aer cu profil redus încălzit 72 in
€3,845.23 /unitate