Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARSHALLTOWN 06150LRW Capăt pătrat flotant din beton 16 x 3-1/2 x 1/2 in | AB6XQN 22P282

MARSHALLTOWN 06150LRW Capăt pătrat flotant din beton 16 x 3-1/2 x 1/2 inch

În stoc
Articol: AB6XQN Model: 06150LRWCrucea Ref: 22P282
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
€57.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlotor de beton
Tip finalPătrat
MânerLemn
Mâner Dia.1-1 / 4 In.
mâner Lungime9"
Lungime16 "
MaterialMagneziu
Grosime1 / 2 "
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS4417008090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMânerLungimeMaterialGrosimeLăţimePreț
MARSHALLTOWN 44 Float din beton Capăt pătrat 12 x 5 x 11/16 in | AB6XQR 22P285 44Lemn12 "Redwood11 / 16 "5"€22.35
MARSHALLTOWN 144 Capăt pătrat flotant din beton 16 x 3-1/2 x 11/16 in | AB6XQT 22P286 144Lemn16 "Redwood11 / 16 "3.5 "€24.36
MARSHALLTOWN 145D Float din beton Capăt pătrat 16 x 3-1/8 x 1/16 in | AB6XQU 22P287 145DDuraSoft16 "Magneziu1 / 16 "3.12 "€70.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARSHALLTOWN 06150LRW Capăt pătrat flotant din beton 16 x 3-1/2 x 1/2 inch
€57.85 /unitate