MARTIN SPROCKET 28CTB57 Sprocket, 28B-1 Chain, 57 Teeth, 806.890 mm Pitch Dia., 834.520 mm O.D., Steel | BA7BHB

MARTIN SPROCKET Pinion 28CTB57, lanț 28B-1, 57 dinți, diametru pas 806.890 mm, diametru exterior 834.520 mm, oțel

În stoc
Element: BA7BHB Model: 28CTB57

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,485.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu lanț de role

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.063

Variante de produs

ProdusModelPreț
PINION MARTIN 28BTB22H, lanț 28B-1, 22 dinți, diametru pas 312.340 mm, OD 339.960 mm, oțel | BA3PQG 28BTB22H€1,423.25
MARTIN SPROCKET 28CTB76 Pinion, lanț 28B-1, 76 dinți, 1075.620 mm diametru pas, 1103.240 mm OD, oțel | BA3TNM 28CTB76€6,554.84
PINION MARTIN 28CTB72, lanț 28B-1, 72 dinți, diametru pas 1019.040 mm, diametru exterior 1046.660 mm, oțel | BA4QFU 28CTB72€5,212.09
PINION MARTIN 28BTB30, lanț 28B-1, 30 dinți, diametru pas 425.240 mm, OD 452.870 mm, oțel | BA4ZWK 28BTB30€1,791.59
MARTIN SPROCKET 28CTB38 Pinion, lanț 28B-1, 38 dinți, diametru pas 538.270 mm, OD 565.890 mm, oțel | BA4ZWL 28CTB38€2,246.68
PINION MARTIN 28BTB11H, lanț 28B-1, 11 dinți, diametru pas 157.770 mm, OD 185.400 mm, oțel | BA6KFB 28BTB11H€774.63
MARTIN SPROCKET 28BTB27 Pinion, lanț 28B-1, 27 dinți, diametru pas 382.880 mm, OD 410.510 mm, oțel | BA6MJA 28BTB27€1,620.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARTIN SPROCKET Pinion 28CTB57, lanț 28B-1, 57 dinți, diametru pas 806.890 mm, diametru exterior 834.520 mm, oțel
€3,485.31 /unitate