Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASON 20UZ16 Izolator de vibrații montat pe podea 2100 lb. | AF7CTN

MASON 20UZ16 Izolator de vibrații montat pe podea 2100 lb.

În stoc
Articol: AF7CTN Model: 20UZ16
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
€161.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolator de vibrații montat pe podea
capacitate Gamă0 - 2100 lb.
Marca de culoareRoșu
deflecție0 - 0.15 "
Dimensiunea A3.75 "
Dimensiunea G9 / 16 "
Dimensiunea H1.875 "
Dimensiunea J5/8-11UNC x 1-1/4"
Înălţime2.75 "
Tip izolatorNeopren
Lăţime6.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS4016996050

Detalii produs:

    • Max. Forfecare de încărcare (600)
    • Dimensiunea I (1-1 / 2 ")
    • Dimensiunea T (3/32 ")

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea bolțuluiDimensiunea ADimensiunea GDimensiunea HDimensiunea JÎnălţimeArticolPreț
MASON 4C875 Izolator Vibrație | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Izolator de vibrații montat pe podea€27.66
MASON 4C876 Izolator Vibrație | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Izolator de vibrații montat pe podea€30.03
MASON 4C877 Izolator Vibrație | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Izolator de vibrații montat pe podea€39.05
MASON 4C955 Izolator Vibrație | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Izolator de vibrații montat pe podea€29.05
MASON 4C961 Izolator Vibrație | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Izolator de vibrații montat pe podea€40.21
MASON 4C988 Izolator Vibrație | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Izolator de vibrații montat pe podea€40.70
MASON 4C989 Izolator Vibratie | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Izolator de vibrații montat pe podea€40.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASON 20UZ16 Izolator de vibrații montat pe podea 2100 lb.
€161.09 /unitate