Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Izolator de vibrații MASON 2LVR9, capacitate de 75 lb, tijă de 3/8 inch | AC2PKT

MASON 2LVR9 Izolator de vibrații Capacitate de 75 lb Tijă de 3/8 inch

În stoc
Articol: AC2PKT Model: 2LVR9
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
€18.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolator de vibrații cu montare cu agățat
Tip bucșăCauciuc
capacitate Gamă35 - 75 lb.
Marca de culoareAlb
Adâncime1.75 "
Înălţime2.25 "
Tip izolatorNeopren
Max. Rod Dia.3 / 8 "
Culoare de primăvarăAlb
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8487900080
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Interval de deviere (0.10 "până la 0.20")
    • Penetrarea tijei inferioare (1-1 / 4 ")

Variante de produs

ProdusModelPreț
Izolator de vibrații MASON 2LVR8, capacitate de 35 lb, tijă de 3/8 inch | AC2PKR 2LVR8€17.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASON 2LVR9 Izolator de vibrații Capacitate de 75 lb Tijă de 3/8 inch
€18.31 /unitate