Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Izolator de vibrații MASON 2LVR8, capacitate de 35 lb, tijă de 3/8 inch | AC2PKR

MASON 2LVR8 Izolator de vibrații Capacitate de 35 lb Tijă de 3/8 inch

În stoc
Articol: AC2PKR Model: 2LVR8
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
€17.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolator de vibrații cu montare cu agățat
Tip bucșăCauciuc
capacitate Gamă0 - 35 lb.
Marca de culoareVerde
Adâncime1.75 "
Înălţime2.25 "
Tip izolatorNeopren
Max. Rod Dia.3 / 8 "
Culoare de primăvarăVerde
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8487900080
Tara natalaTH

Detalii produs:

Izolatorul de vibrații Mason 2LVR8 minimizează transmisia vibrațiilor și a zgomotului de la echipamentele care funcționează la viteze de peste 1000 rpm. Oferă deformare universală, dublă, pentru țevi și echipamente mecanice care atârnă de tavan.

Caracteristici:

  • Izolatorul de vibrații Mason 2LVR8 are o construcție din neopren pentru rezistență fizică.
  • Vine cu o bucșă de cauciuc cu rigiditate dinamică scăzută, care permite reducerea vibrațiilor și transmiterea șocurilor între părți.
  • Această unitate are o capacitate portantă de la 0 la 35 lb.

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre un amortizor de vibrații și un izolator de vibrații?

A. Un izolator de vibrații poate separa vibrația dintre două suprafețe care sunt în contact, în timp ce un absorbant de vibrații poate absorbi vibrația și reduce intensitatea acesteia.

Variante de produs

ProdusModelPreț
Izolator de vibrații MASON 2LVR9, capacitate de 75 lb, tijă de 3/8 inch | AC2PKT 2LVR9€18.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASON 2LVR8 Izolator de vibrații Capacitate de 35 lb Tijă de 3/8 inch
€17.79 /unitate