MASTER APPLIANCE HG-301A-MC Pistol termic 300 până la 500f 12a 23 Cfm | AE6DHR 5PYN8

MASTER APPLIANCE Pistol termic HG-301A-MC 300 până la 500f 12a 23 Cfm

Articol: AE6DHR Model: HG-301A-MCCrucea Ref: 5PYN8

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol cu ​​aer cald
Volumul de aerCfm 23
Amplificatoare AC12
Materialul elementului de încălzireCeramică
Sursa de putereelectric
Tipul comutatoruluiContact momentan
Temp. SetăriVariabil
Interval de temperatură300 de grade până la 500 de grade F
Voltaj120
Watts1440

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.08
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pistolul de căldură Master Appliance HG-301A-MC oferă un flux de mare viteză de aer încălzit pentru a micșora tuburile și ambalajele, îndoi materialele plastice și dezgheța țevile înghețate. Are un motor universal puternic care produce un flux de aer de până la 23 CFM.

Caracteristici:

  • Pistolul de căldură Master Appliance HG-301A-MC are o bază anti-alunecare cu spate din cauciuc, care permite rotirea la 90 de grade pentru operații convenabile.
  • Are o carcasă robustă din aluminiu turnat sub presiune pentru utilizare grea.
  • Acest pistol termic are un element de încălzire ranforsat izolat cu mica pentru o aplicare eficientă de încălzire sau uscare.
  • Este echipat cu un întrerupător de contact momentan pentru întreruperea instantanee a alimentării.
  • Acest pistol termic are un suport de perie de carbon accesibil extern pentru înlocuirea rapidă a elementului de încălzire.

Accesorii compatibile:

  • Aparatul principal Set de elemente pentru pistol de căldură: Acest kit de elemente înlocuiește elementele uzate existente pentru a menține eficiența în timpul procesului de încălzire.
  • Protector de sticlă Master Appliance: protejează sticla de sub pistol de căldură și oferă spațiu suplimentar pentru instalarea atașamentelor.
  • Carcasă de depozitare a aparatului principal: Această carcasă robustă din plastic este ideală pentru depozitarea și transportul pistoalelor termice.

Standarde și aprobări:

  • cUL
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Cum să asigurați siguranța în timp ce utilizați un pistol termic?

A.

  • Nu folosiți un pistol termic lângă materiale combustibile sau inflamabile.
  • Opriți întotdeauna unealta înainte de a o pune pe orice suprafață.
  • Lăsați unealta să se răcească înainte de a o depozita.
  • Nu blocați niciodată grila de admisie și nu obstrucționați fluxul de aer al unității în timpul funcționării.
  • Purtați întotdeauna mănuși rezistente la căldură în timp ce utilizați pistolul termic.

Î. Care este perioada de funcționare a acestui pistol termic Master?

A. Pistolul de căldură Master HG-301A-MC necesită o verificare generală după aproximativ 400 de ore de utilizare.

Î. Este acest pistol termic sigur pentru utilizare în interior?

A. Pistoalele termice Master sunt potrivite pentru utilizare în spații de lucru interioare bine ventilate.

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Flux de aerVolumul de aerMin. Temp.Tipul motoruluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
MASTER APPLIANCE PH-1200 Pistol termic cu temperatură, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--Cfm 16------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1100 Pistol termic 500 până la 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--Cfm 16------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1400 Pistol termic 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4-16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1500 Pistol termic 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4-16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-301A Pistol termic 300 până la 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--Cfm 23------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-501A Pistol termic 500 până la 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--Cfm 23------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-751B Pistol termic 750 până la 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--Cfm 23------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER APPLIANCE Pistol termic HG-301A-MC 300 până la 500f 12a 23 Cfm