Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER CASTER 64328 Rotă pivotantă cu două roți 110lb Negru Pk5 | AF6NKR 19YX31

MASTER CASTER 64328 Rotă pivotantă cu două roți 110lb Negru Pk5

În stoc
Articol: AF6NKR Model: 64328Crucea Ref: 19YX31

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€64.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor pivotant cu roți duble fără zgomot
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăNailon
Finisaj cadruNailon
Rating de încărcare110 lb.
Fără marcareNu
Numărul de roți2
Inălțime totală2.437 "
Diametrul tulpinii.7 / 16 "
Lungimea tijei7 / 8 "
Tip tulpinăInel de frecare
Rulmenți cu roțiSimplu
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților2"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8302200000

Variante de produs

ProdusModelMaterialul roții rotativeMaterial de bazăMaterialul roțiiPreț
MASTER CASTER 64327 Rotă pivotantă cu două roți 110lb Pk4 | AF6NKQ 19YX30 64327poliuretanNailonpoliuretan€60.35
MASTER CASTER 64329 Rotă pivotantă cu două roți 110 Lb Pk4 | AF6NKT 19YX32 64329NailonpoliuretanNailon€33.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER CASTER 64328 Rotă pivotantă cu două roți 110lb Negru Pk5
€64.20 /unitate