MASTER COOL AS1C7112 Răcitor prin evaporare conductă 7000 Cfm 1/5hp | AA8RVX 19R762

MASTER COOL AS1C7112 Răcitor Evaporator Conductual 7000 Cfm 1/5hp

În stoc
Articol: AA8RVX Model: AS1C7112Crucea Ref: 19R762

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,207.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacitor evaporativ cu conductă
Flux de aerCfm 7000
amperi17.1
Diametrul lamei.20 "
CuloriNisip rece
Capacitate de racire2300 sq ft.
Adâncime52 "
ExternareaParte
Conducecu
Tipul de unitateCurea
Lungimea deschiderii conductei19-3/4 "
Lățimea de deschidere a conductei19-3/4 "
Tip de umplereAmenajarea de compresie
finalizareaPulbere
Înălţime34.625 "
MaterialOțel zincat, cu șuruburi
Mass-mediaCeldek Rigid Media
CP motor1
Greutate de operare306 lb.
Grosimea tamponului12 "
Tensiunea pompei115
Viteză2
Voltaj115
Capacitatea apei7 gal.
Racordarea la apă1 / 4 "
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)133.99
Lățimea navei (cm)108.59
Codul HS8479600000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFlux de aeramperiÎnălţimeMaterialMass-mediaCP motorVitezăPreț
MASTER COOL AD1C71 Răcitor prin evaporare conductibil 7000 Cfm 1 Hp | AA8RVT 19R758 AD1C71PulbereCfm 700017.134.625 "Oțel zincat, cu șuruburiCeldek Rigid Media12€3,998.57
MASTER COOL AD1C7112 Răcitor prin evaporare conductă 7000 Cfm 1 CP | AA8RVU 19R759 AD1C7112PulbereCfm 700013.834.625 "Oțel zincat, cu șuruburiCeldek Rigid Media12€4,207.84
MASTER COOL AD1C5112 Răcitor prin evaporare conductibil 5000 Cfm 3/4hp | AA8RVV 19R760 AD1C5112PulbereCfm 500014.928 "Oțel zincat, cu șuruburiCeldek Rigid Media3/42€3,683.07
MASTER COOL AD1C51 Răcitor prin evaporare conductă 5000 Cfm 3/4hp | AA8RVW 19R761 AD1C51PulbereCfm 500014.928 "Oțel zincat, cu șuruburiCeldek Rigid Media3/42€3,446.00
MASTER COOL AS1C71 Răcitor prin evaporare conductă 7000 Cfm 1/3hp | AA8RVY 19R763 AS1C71PulbereCfm 700017.134.625 "Oțel zincat, cu șuruburiCeldek Rigid Media12€3,998.57
MASTER COOL AS1C5112 Răcitor prin evaporare conductă 5000 Cfm 3/4hp | AA8RVZ 19R764 AS1C5112PulbereCfm 500014.928 "Oțel zincat, cu șuruburiCeldek Rigid Media3/42€3,683.07
MASTER COOL AS1C51 Răcitor prin evaporare conductă 5000 Cfm 1/8hp | AA8RWA 19R765 AS1C51PulbereCfm 500014.928 "Oțel zincat, cu șuruburiCeldek Rigid Media3/42€3,484.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER COOL AS1C7112 Răcitor Evaporator Conductual 7000 Cfm 1/5hp
€4,207.84 /unitate