Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 1482BP410 Stație de blocare umplută 4 lacăte galbene | AB9EGC 2CJK4

MASTER LOCK 1482BP410 Stație de blocare umplută cu 4 lacăte galbene

În stoc
Element: AB9EGC Model: 1482BP410Crucea Ref: 2CJK4
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
€374.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de blocare
CuloriGalben
Adâncime1.75 "
Înălţime12.25 "
Materialul corpului lacătului este inclustermoplastic
Aplicație de blocareBlocare/etichetare generală
MaterialPolicarbonat
Max. Număr de lacate4
Numărul de componente18
Număr de lacate incluse4
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)32.77
Codul HS8301100000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Umplut / Neumplut (Umplut)
    • Tastat (Diferit)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMax. Număr de lacateNumărul de componenteLăţimePreț
MASTER LOCK 1483BP410 Stație de blocare umplută cu 36 de componente | AB9EGE 2CJK6 1483BP4101.75 "15.5 "103622 "€698.46
MASTER LOCK S1850E410 Stație de blocare umplută cu 6 lacăte | AB9EGN 2CJL5 S1850E4104.125 "15.5 "64722 "€822.58
MASTER LOCK 1484BP410ES Stație de blocare umplută cu cheie galbenă diferită | AD7HUM 4EMZ3 1484BP410ES1.75 "22 "207222 "€1,437.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 1482BP410 Stație de blocare umplută cu 4 lacăte galbene
€374.69 /unitate