Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 1483B Stație de blocare neumplută 15-1/2 inci înălțime | AB9EGD 2CJK5

MASTER LOCK 1483B Stație de blocare neumplută 15-1/2 inci înălțime

În stoc
Element: AB9EGD Model: 1483BCrucea Ref: 2CJK5
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
€255.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de blocare
CuloriGalben
Adâncime1.75 "
Înălţime15.5 "
MaterialPolicarbonat
Max. Număr de lacate10
Numărul de componente0
Număr de lacate incluse0
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.35
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)59.18
Lățimea navei (cm)41.15
Codul HS3925900000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Umplut / Neumplut (Neumplut)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMax. Număr de lacateNumărul de componenteLăţimePreț
MASTER LOCK 1482B Stație de blocare neumplută 12-1/4 inci înălțime | AB9EGB 2CJK3 1482B1.75 "12.25 "4-16 "€178.62
MASTER LOCK 1484B Stație de blocare neumplută 22 inci înălțime | AB9EGF 2CJK7 1484B1.75 "22 "20-22 "€334.46
MASTER LOCK S1850 Stație de blocare neumplută 22 inchi lățime | AB9EGM 2CJL4 S18504.125 "15.5 "--22 "€338.01
MASTER LOCK S1900 Stație de blocare neumplută 26-1/2 inci înălțime | AB9EGP 2CJL7 S19004.125 "26.5 "6-22 "€466.01
MASTER LOCK S1700 Stație de blocare neumplută 9-3/4 inci înălțime | AD2YMW 3WPC9 S17003.5 "9.75 "2137.75 "€59.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 1483B Stație de blocare neumplută 15-1/2 inci înălțime
€255.10 /unitate