Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 1482B Stație de blocare neumplută 12-1/4 inci înălțime | AB9EGB 2CJK3

MASTER LOCK 1482B Stație de blocare neumplută 12-1/4 inci înălțime

În stoc
Element: AB9EGB Model: 1482BCrucea Ref: 2CJK3
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
€178.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de blocare
CuloriGalben
Adâncime1.75 "
Înălţime12.25 "
MaterialPolicarbonat
Max. Număr de lacate4
Numărul de componente0
Număr de lacate incluse0
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS3925900000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Umplut / Neumplut (Neumplut)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMax. Număr de lacateNumărul de componenteLăţimePreț
MASTER LOCK 1483B Stație de blocare neumplută 15-1/2 inci înălțime | AB9EGD 2CJK5 1483B1.75 "15.5 "10-22 "€255.10
MASTER LOCK 1484B Stație de blocare neumplută 22 inci înălțime | AB9EGF 2CJK7 1484B1.75 "22 "20-22 "€334.46
MASTER LOCK S1850 Stație de blocare neumplută 22 inchi lățime | AB9EGM 2CJL4 S18504.125 "15.5 "--22 "€338.01
MASTER LOCK S1900 Stație de blocare neumplută 26-1/2 inci înălțime | AB9EGP 2CJL7 S19004.125 "26.5 "6-22 "€466.01
MASTER LOCK S1700 Stație de blocare neumplută 9-3/4 inci înălțime | AD2YMW 3WPC9 S17003.5 "9.75 "2137.75 "€59.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 1482B Stație de blocare neumplută 12-1/4 inci înălțime
€178.62 /unitate