Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 406PRP Lacăt de blocare Kd violet 1/4 inch diametru | AE9TLA 6MCP9

MASTER LOCK 406PRP Lacăt de blocare Kd violet cu diametru de 1/4 inch

În stoc
Element: AE9TLA Model: 406PRPRef încrucișat: 6MCP9
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
€30.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăViolet
Inaltimea corpului1.75 "
Lungimea corpului1.75 "
Material corpZenex (TM) termoplastic
Lățimea corpului1.5 "
CuloriViolet
Certificare ecologică sau altă recunoaștereValidarea revendicărilor privind mediul UL
Tip cheieDiferit
Mecanism de blocareTumbler cu 6 pini
Master KeyedNu
Numărul de pini6
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăPlastic
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei25 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8301108000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cătușeiCuloare carcasăInaltimea corpuluiMaterial cu cătușăLățimea cătușeiLungimea corpuluiMaterial corpCuloriPreț
MASTER LOCK 6835ORJ Lacăt de blocare cu cheie diferită de înaltă vizibilitate Portocaliu 1/4 inch | AD9EKX 4RD96 6835ORJ1"Portocaliu1.875 "Oțel de bor cromat3 / 4 "1.875 "AluminiuVizibilitate înaltă portocalie€44.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 406PRP Lacăt de blocare Kd violet cu diametru de 1/4 inch
€30.20 /unitate